Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Regalsystem Easi-Rack, Stahl, Blau, 1981mm, 375kg Last


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Regalsystem Easi-Rack, Stahl, Blau, 1981mm, 375kg Last
Artikel-Nr.:
     108EL-3897560
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3897560
EAN/GTIN:
     5056111995112
Suchbegriffe:
3897560
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Regal-Systeme
System = Easi-Rack
Belastung = 375kg
Höhe = 1981mm
Material = Stahl
Farbe = Blau

Blauer Edelstahlrahmen und Fußplatten von RS Pro für Easi-Rack, 375 kg Last, 1981 mmDiese RS Pro Easi-Rack-Standrahmen und Fußplatten sind wichtige Teile für die Montage von Easi-Rack-Regaleinheiten. Beachten Sie, dass dieses Kit nur vier aufrechte Rahmen und Fußplatten enthält. Es umfasst nicht die Spanplattenböden und die horizontalen Träger, die separat erhältlich sind. Bei der Montage der Regalträger an diesen Rahmen sind keine Werkzeuge erforderlich, mit Ausnahme eines Gummihammers zum leichten Gewindeschneiden und Sichern der Teile. Die Rahmen sind robust und Durable, da sie den SEMA-Code (Specialty Equipment Market Association) für die Gestaltung von Strukturen erfüllen. Um das Wachstum von Bakterien und Pilzen zu verhindern, ist jeder Rahmen pulverbeschichtet. Jeder Rahmen hat eine Gesamtlänge von 1981 mm. Sobald die Regaleinheit vollständig montiert ist, kann sie eine maximale Belastbarkeit von 375 kg tragen. Diese Regaleinheiten werden häufig in Lagerhäusern, Industrieumgebungen, zu Hause oder in der Garage eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile• Blaue Easi-Rack-Stahl-Standrahmen und Fußplatten • Strahllänge von 1981 mm • Vier aufrechte Träger und Fußplatten • Schraublose Montage • Belastbarkeit von 375 kg • Erfüllt die SEMA (Specialty Equipment Market Association) Code of Practice für das Design von Strukturen RS PRO.RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
System:
Easi-Rack
Belastung:
375kg
Höhe:
1981mm
Material:
Stahl
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 21,7425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,65*
€ 137,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,81*
€ 136,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,50*
€ 127,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,30*
€ 114,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3897548
ab € 56,19*
Zubehör
RS Pro
3897532
ab € 63,48*
Zubehör
RS Pro
3897582
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.