Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungsplatten für Palettenstellplätze Easi-Rack, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbindungsplatten für Palettenstellplätze Easi-Rack, Stahl
RS PRO Verbindungsplatten für Palettenstellplätze Easi-Rack, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-3897582
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3897582
EAN/GTIN:
     5056111995129
Suchbegriffe:
3897582
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Regal-Systeme
System = Easi-Rack
Material = Stahl

Regalböden nicht inklusive. Siehe typischerweise Best.-Nr. ; 389-7548 389-7548 Für Regale, die separat verkauft werden, siehe Best.-Nr. ; 389-7560 389-7560 Verbindungsplatten siehe Best.-Nr. ; 389-7582 389-7582. ESI-Regalsystem für normale Anforderungen. Ein einfaches, zusammensteckbares Universal-Regalsystem, das schnell und einfach lediglich mit einem Gummihammer montiert werden kann. Bietet schnelle und wirtschaftliche Lösungen für tägliche Aufbewahrungsprobleme FSC-zertifizierte 18-mm-Böden aus nachhaltiger Spanplatte als Standard Alle lackierten Komponenten sind mit BioCote-Pulverbeschichtung geschützt, die das Wachstum möglicherweise tödlicher Bakterien und Pilze verringert. Dies verringert das Risiko einer Übertragung von Verunreinigungen bei Oberflächen, die häufig berührt werden. Systeme:. ESI-Regaleinheiten für normale Anforderungen in zwei verschiedenen Größen können hergestellt werden mit den folgenden Best.-Nr.:. 3897548 – Kompletter Regalboden (Träger und Spanplatte) (B x T) 900 x 450 3897532 – Kompletter Regalboden (Träger und Spanplatte) (B x T) 900 x 600 3897560 – Blaue Eckenstützen und Fußplatten. Die Regalböden können mit den Steckverbindern Best.-Nr. 3897582 verbunden werden. In jedem Paket befinden sich 4 Verbindungselemente, und es werden 4 Verbindungselemente benötigt (2 vorn und 2 hinten)
Weitere Informationen:
System:
Easi-Rack
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3897548
ab € 56,19*
Zubehör
RS Pro
3897532
ab € 63,48*
Zubehör
RS Pro
3897560
ab € 86,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.