Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker B43 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3896696
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     B43003RS
EAN/GTIN:
     5059041905695
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mini-Wege-Hahn
Mini-Wegehahn
Steuerventil
Steuerungsmechanismus = Roller
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = B43
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 510l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Pneumatisches manuelles Steuerventil von ParkerDas pneumatische manuelle 3/2-Anschluss-Steuerventil Parker Serie B43 hat eine Gewindegröße von 1/8 Zoll G. Dieses Ventil hat einen kurzen Weg und eine leichte Spule, um eine hohe Betriebsgeschwindigkeit zu erreichen. Es handelt sich um ein Rollenhebelbetätigtes Federrückstellungsventil und ist für Anwendungen mit positivem Druck oder Unterdruckleitung geeignet.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Die maximale Durchflussmenge beträgt 510 l/min Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 80 °C. Edelstahlspule sorgt für eine lange Lebensdauer Standardmäßig mit Viton-Dichtungen Integrierte Montagebohrungen
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Roller
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
B43
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
510l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 3896696, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, B43003RS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 171,94*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,60*
€ 178,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.