Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker B53 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/4, 1/4Zoll, Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker B53 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/4, 1/4Zoll, Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     108EL-3896652
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     B53003L
EAN/GTIN:
     5059041941549
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mini-Wege-Hahn
Mini-Wegehahn
Steuerventil
Steuerungsmechanismus = Hebel
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = B53
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 1740l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Hebelventil. Serie manuell betätigter Ventile Edelstahlspule für lange, störungsfreie Lebensdauer Viton™-Dichtungen standardmäßig Geeignet für Anwendungen mit Über- oder Unterdruck
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Hebel
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
B53
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
1740l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 3896652, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, B53003L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,64*
€ 333,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 274,07*
€ 338,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.