Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Inkremental Drehgeber Inkremental 4096/U, 8000U/min, 4,75 → 5,5 V dc, RS422, TTL invertiert Vollwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3885630
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDG58B-4096-ABN-I05-K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 4096
Umdrehung max. = 8000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422, TTL invertiert
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 4,75 → 5,5 V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Gesamthöhe = 83mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Klammerflansch
Schaltfrequenz = 200 kHz

Drehgeber WDG58B-Inkremental, Welle, 58mm. Erfassen von Drehzahl, Position, Weg oder Geschwindigkeit Industrierobustes Aluminiumgehäuse mit Klemmflansch Hohe Schutzart DIN 40 050: IP65 (Welle), IP67 (Deckel) Sehr hohe axiale und radiale Lasten Frühwarnausgang Hochgenaue Chip - Auswertung Normen: DIN VDE 0160
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
4096
Umdrehung max.:
8000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422, TTL invertiert
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
4,75 → 5,5 V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Gesamthöhe:
83mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Klammerflansch
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental htl, drehgeber inkremental, inkrementalgeber vollwelle, 3885630, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Wachendorff, WDG58B4096ABNI05K3, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.