Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Inkremental Drehgeber Inkremental 1024/U, 8000U/min, 4,75 → 5,5 V dc, RS422, TTL invertiert Vollwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3885438
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDG58B-1024-ABN-I05-K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 1024
Umdrehung max. = 8000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422, TTL invertiert
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 4,75 → 5,5 V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Gesamthöhe = 83mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Klammerflansch
Schaltfrequenz = 200 kHz

Drehgeber WDG58B-Inkremental, Welle, 58mm. Erfassen von Drehzahl, Position, Weg oder Geschwindigkeit Industrierobustes Aluminiumgehäuse mit Klemmflansch Hohe Schutzart DIN 40 050: IP65 (Welle), IP67 (Deckel) Sehr hohe axiale und radiale Lasten Frühwarnausgang Hochgenaue Chip - Auswertung Normen: DIN VDE 0160
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
1024
Umdrehung max.:
8000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422, TTL invertiert
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
4,75 → 5,5 V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Gesamthöhe:
83mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Klammerflansch
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental htl, drehgeber inkremental, inkrementalgeber vollwelle, 3885438, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Wachendorff, WDG58B1024ABNI05K3, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.