Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm Halbleiterrelais Sicherung Sicherungs- und Sicherungshalter-Baugruppe 40A, zum Einsatz mit Serie TE10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-386045
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     FU1451/40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Bitte beachten Sie, dass austauschbare Sicherungen mit höheren Nennwerten als Halbleitersicherungen gekennzeichnet sind. Dadurch ist auch bei höheren Temperaturen eine korrekte Funktion gewährleistet, ohne dass dies mit höheren Strömen verbunden ist. Bei diesen Relais wird die Verwendung einer Halbleitersicherung (separat erhältlich) empfohlen. Bei Betrieb mit vollem Strom muss der Mindestabstand zwischen den Relais 10 mm betragen. TE10S, 16 A, 25 A und 40 A. Kompakte Halbleiterrelais mit DIN-Schienenmontage für den industriellen EinsatzMit Thyristor, Belastung mit dreifacher Überspannung und 400 A für 10 ms möglichEingang für Wechselstrom oder Gleichstrom mit LED-AnzeigePolycarbonatgehäuse nach IP20 (IEC52)Entspricht den relevanten IEC- und UL-Vorschriften2 oder 3 Einheiten zusammen bieten die kostengünstige Steuerung 3-phasiger Lasten bis zu 240 VNulldurchgangsschaltung1-phasiger Phase-Phase bzw. Phase-Nullleiter-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Sicherungshalter, sicherungshalter 40a, hl sicherung, eurotherm sicherungshalter, 386045, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eurotherm, FU145140A, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.