Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowe & Fletcher Schrankschloss, 23 x 20.2mm, entsperrbar mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lowe & Fletcher Schrankschloss, 23 x 20.2mm, entsperrbar mit Schlüssel
Lowe & Fletcher Schrankschloss, 23 x 20.2mm, entsperrbar mit Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-3851980
Hersteller:
     Euro-Locks
Herst.-Nr.:
     F383-01-1 (1242E)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrankschloss
Schrankschlösser
euro-locks schrankschloss
schrankschloss
Entsperr-Art = Schlüssel
Tiefe zwischen Platte und Zunge = 16mm
Tafelausschnitt Durchmesser = 23mm
Frontplattenstärke max. = 8mm
Tafelausschnitt Länge = 20.2mm
Tafelausschnitt Breite = 20.2mm
IP Schutzart = IP65

Schlüsselschalter verriegeln. Diese Verriegelungsschlüsselschalter, spritzwassergeschützt gemäß IP-Standard 65, sind in 2 Versionen erhältlich: - Eine Version ist für Schaltkästen vorgesehen und ist in den harmonisierten Kombinationen 405E, 455E, 1242E und 2433A erhältlich. - Eine andere Version ist für Umkleidekabinen, Schränke usw. vorgesehen und bietet 500 verschiedene Kombinationen. Schwarze Epoxidharzbeschichtung, Lieferung mit 2 Schlüsseln und einer 9 Stunden montierten 40-mm-Nocke.
Weitere Informationen:
Entsperr-Art:
Schlüssel
Tiefe zwischen Platte und Zunge:
16mm
Tafelausschnitt Durchmesser:
23mm
Frontplattenstärke max.:
8mm
Tafelausschnitt Länge:
20.2mm
Tafelausschnitt Breite:
20.2mm
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: 3851980, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Hebelschlösser, Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company, F383011(1242E), Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Camlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1461795
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.