Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schubladenschloss aus Polyamid, entsperrbar mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schubladenschloss aus Polyamid, entsperrbar mit Schlüssel
RS PRO Schubladenschloss aus Polyamid, entsperrbar mit Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-1461795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1461795
EAN/GTIN:
     5056279061193
Suchbegriffe:
Schrankschloss
Schrankschlösser
Schubfachschlösser
Schubladenschlösser
Entsperr-Art = Schlüssel
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz

Schrankschloss aus Polyamid, schwarz, RS Pro, Schlüssel zum EntriegelnSichern Sie Schränke mit dieser Schlüsselverriegelung von RS Pro, die mit zwei Euro-Standardschlüsseln geliefert wird. Das Schrankschloss besteht aus Zinkdruckguss, um Korrosion zu widerstehen. Der Flügelknopf, der um eine Vierteldrehung gedreht werden kann, um den Schrank zu öffnen, ist mit schwarzem Polyamid umspritzt, um einen isolierten Griff zu erhalten. Er wird mit einer Gummidichtung für eine bessere Abdichtung sowie einer Befestigungsmutter geliefert. Das Schloss ist für einen Greifbereich von 26,5 mm geeignet.Als Teil der zuverlässigen Marke RS Pro wurde die Verriegelung von Ingenieuren auf Sicherheit und Zuverlässigkeit eingehend geprüft. Es entspricht der Norm ANSI/ESD S20.20:2014 (Electrostatic Discharge Association) des American National Standards Institute und der Norm British Standard European Norm (BS EN 61340-5-1:2007) für elektrostatische Entladungen. Es ist auch RoHS-konform für gefährliche Substanzen. Schlüsselschlösser dieser Art werden häufig zur Sicherung von Elektro- und Industrieschränken verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Schrankschloss • Schlüsselverriegelung und Lieferung mit zwei Euro-Standardschlüsseln • Zinkdruckgusslegierung • Flügelknopf mit schwarzem Polyamid umspritzt • Tiefe zwischen Tafel und Zunge von 26,5 mm • Plattenausschnitt von 22,2 mm x 20,2 mm • Griffbereich von 26,5 mm • Schwarze Farbe • Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Entsperr-Art:
Schlüssel
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schrankschloss, 1461795, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Hebelschlösser, RS PRO, 065200536E, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Camlocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,25*
€ 18,25*
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 36,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.