Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Transformator für Chassismontage 230 → 400V 115V / 220VA 1-Ausg. Chassis 110 x 96 x 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-383364
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     6 423 65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Primär-Nennspannung = 230 → 400V
Sekundär-Nennspannung = 115V
Nennleistung = 220VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Chassis
Abmessungen = 110 x 96 x 115mm
Temperatur max. = +35°C

Steuer-Transformatoren, 230-400V AC primär, Tafel-Montage. Kompakter, offener Transformator für BedienfeldVollständig ummantelte Schraubklemmen mit dauerhafter MarkierungDetaillierte Produktspezifikation ist dauerhaft auf der Vorderseite des Geräts markiertQualitätsfertigung und Prüfung in Übereinstimmung mit IEC/EN 61 558-2-6 (12 und 24V Ausführungen). IEC/EN 61-558-2-4 (übrige Ausführungen)Nennleistungen kompatibel mit lieferbaren Schutzeinrichtungen
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230 → 400V
Sekundär-Nennspannung:
115V
Nennleistung:
220VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Chassis
Abmessungen:
110 x 96 x 115mm
Temperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, legrand trafo, netztrafo, 383364, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, Legrand, 642365, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
0 044 16
ab € 0,799*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.