Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 4mm x 13mm → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 4mm x 13mm → +350°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 4mm x 13mm → +350°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8722515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8722515
EAN/GTIN:
     5056112221227
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 4mm
Fühlerlänge = 13mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = IEC

Thermoelemente vom Typ J oder K gemäß IEC 584. Thermoelemente mit geerdeter Spitze RS Pro Typ K und J. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von Thermoelementen mit geerdeter Spitze Typ K und J. Diese Thermoelemente werden mit einem hochwertigen Kabel aus glasfaserverstärktem Edelstahl hergestellt und sind eine fantastische Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +350 °C ;/li> ;li>Erfüllt IEC-Normen ;/li> ;li>In dieser Serie sind verschiedene Sondendurchmesser erhältlich. ;/li> ;li>Schnelle Ansprechzeit durch die geerdete Spitze an der Verbindung ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente haben eine Vielzahl von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was sind Thermoelementsensoren Typ K und Typ J?. Typ-K-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind außerdem sehr genau und zuverlässig über einen großen Betriebstemperaturbereich hinweg. Typ-J-Sensoren haben einen engeren Temperaturbereich von -40 °C bis +750 °C. Wenn sie regelmäßig übermäßiger Hitze ausgesetzt sind, haben sie eine kürzere Lebensdauer. Sensoren vom Typ J gelten als sehr vielseitig und eignen sich ideal für die Erfassung von Messwerten aus einer Reihe älterer Gerätetypen. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
4mm
Fühlerlänge:
13mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, 8722515, Automation, Sensoren, RS PRO, FAAGSJ4013NP20C4TI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722547
ab € 37,52*
Zubehör
RS Pro
8722531
ab € 41,53*
Zubehör
RS Pro
8722540
ab € 44,10*
Zubehör
RS Pro
8722543
ab € 37,06*
Zubehör
RS Pro
8722519
ab € 40,84*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.451,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.