Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0.315mm Glasfaser-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ J, L. 25m, max. +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ungeschirmt 1/0.315mm Glasfaser-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ J, L. 25m, max. +350°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8276062
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8276062
EAN/GTIN:
     5056112197843
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 25m
Temperatursensor-Typ = J°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0.315mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

Erhältlich in verschiedenen Rollenlängen. Glasfaser-Thermoelementkabel, 2-adrig, flach. Toleranzklasse 2 gemäß IEC 584 Isolierung ausgelegt für –60 °C bis 350 °C (kurze Zeiträume bis zu 400 °C) Farbcodierung (Adern und Mantel) gemäß IEC-584-3. Flache 2-adrige isolierte Glasfaserkabel in Thermoelementausführung K, J, N oder T. Die Typen KX und TX sind als massive 1/0,3 mm Leiter, JX als 7/0,2 mm Drahtlitzenleiter erhältlich. Isolierte, flache 2-adrige Glasfaser-Bauweise mit Glasfasermatel und durchgehendem Silikonlack. Die Thermoelement-Kabel sind auch verfügbar mit einem Edelstahl-Außengeflecht, das zusätzlichen Schutz bietet.
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Temperatursensor-Typ:
J°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0.315mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ j, thermoelement, thermoelement typ j, 8276062, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ1039RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3817429
ab € 4,49*
Zubehör
RS Pro
3817413
ab € 4,49*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,43*
Zubehör
RS Pro
4559950
ab € 6,52*
Zubehör
RS Pro
4559966
ab € 6,39*
Zubehör
RS Pro
3630222
ab € 109,12*
Zubehör
RS Pro
1852341
ab € 92,98*
Zubehör
RS Pro
3817132
ab € 97,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.