Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22.1mm x 30mm beleuchtet, IP 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22.1mm x 30mm beleuchtet, IP 44
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22.1mm x 30mm beleuchtet, IP 44
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22.1mm x 30mm beleuchtet, IP 44
Artikel-Nr.:
     108EL-3779759
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C6053ALNAE
EAN/GTIN:
     5060641263764
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22.1mm
Tafelausschnitt Höhe = 30mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 44
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 125 V, 250V

Spritwassergeschützte Wippschalter, Serie 6000. Eine Reihe von spritzwassergeschützten, 2-poligen Wippschaltern für die Schalttafelmontage. Die nach IP44 geschützten Schalter verfügen über clevere Kanäle auf jeder Seite des Soft-Line-Stellglieds, das Feuchtigkeit oder Wassertropfen von stromführenden Teilen wegleitet. Diese einzigartige Eigenschaft macht die 6000er Serie der spritzwassergeschützten Wippschalter ideal für Umgebungen, in denen Geräte feuchten oder nassen Bedingungen ausgesetzt sind. Die verriegelbaren Ein-/Ausschalter sind mit schwarzem Gehäuse und je nach Anwendung und Designvorstellungen wahlweise beleuchtet oder unbeleuchtet erhältlich. Eigenschaften und Vorteile E/A-Markierungen Wahlweise mit roter oder grüner Beleuchtung 3 mm Kontaktabstand mit zwangsöffnender Schaltung Einfache Wippschaltung durch Berührung Snap-In-Kunststoffstifte an der Seite des Schalters sorgen für eine sicheren Befestigung auf der Schalttafel Ausschnitt 30 x 22,1 mm Anschluss über Einsteckbuchsen 2-polige Konfiguration AC-Netzanschluss Typische Anwendungen für Wippschalter Wippschalter gehören zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltern auf dem heutigen Markt. Die spritzwassergeschützten Schalter der Serie 6000 sind ideal für Anwendungen mit potenziellem Feuchtigkeitskontakt. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind: Medizintechnische Geräte Laborgeräte Küchengeräte Häufig gestellte Fragen B>Sind die Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben 6,35-mm-Schnellsteckanschlüsse (0,250 Zoll) an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse für Crimpsteckverbinder entsprechend der gewünschten Kabelgröße.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22.1mm
Tafelausschnitt Höhe:
30mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 44
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
125 V, 250V
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, kippschalter 2 polig ein/aus, geräteschalter, hebelschalter 2polig, 3779759, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C6053ALNAE, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 10,97*
2 Tage
4502
€ 14,99*
ab € 6,14*
€ 11,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric
F0180LOAAA
ab € 0,995*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F1025MOAAA
ab € 0,479*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F1026MOAAA
ab € 0,58*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,15*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,30*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.