Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold Halbleiterschütz, 1 -polig 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3755163
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BF9250.01/001 UH=DC24V AC10A AC24-480V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Anzahl der Pole = 1
Kontaktart = 1 Schließer
Breite = 22.5mm
Tiefe = 120mm
Betriebstemperatur min. = 0°C

Halbleiterschütz. Halbleiterschütze schalten verschleißfrei und geräuschlos AC-Lasten wie Heizungen, Motoren, Ventile und Beleuchtung Bei hohen Schalthäufigkeiten macht sich die Investition in diese neue Technik schnell bezahlt Schaltet die Last im Nulldurchgang und verhindert so effektiv Rückwirkungen in das Netz Durch die integrierte Temperaturüberwachung wird sichergestellt, daß das Gerät vor Beschädigung durch Überstrom geschützt ist Nach EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 Teil 109· 1- oder 3-phasige Ausführung Steuereingang X1 mit geringer Stromaufnahme z.B. für SPS-Ansteuerung Hohe Schalthäufigkeit bei langer Lebensdauer Kompakte Bauform mit integriertem Kühlkörper Zum Schalten von AC-Lasten bis 480V Schutzbeschaltung mit Varistoren Temperaturüberwachung mit LED-Anzeige und Halbleiterausgang (Speicherverhalten) 3 LED-Anzeigen Hutschinenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
1
Kontaktart:
1 Schließer
Breite:
22.5mm
Tiefe:
120mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 1schließer, hauptschütz, dold halbleiterschütz, 3755163, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Dold, BF925001001UH=DC24VAC10AAC24480V, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.