Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RSMV konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg RSMV konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m
Lumberg RSMV konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-3752647
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RSMV 3-06/2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = RSMV
Aderzahl = 3
Länge = 2m
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP65, IP67
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Serie:
RSMV
Aderzahl:
3
Länge:
2m
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP65, IP67
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 3752647, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, RSMV3062M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Belden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,07*
€ 18,56*
1 Tag
3
€ 25,00*
ab € 12,58*
€ 21,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg Automation
ASBS2-M8
ab € 24,45*
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 7,50*
Zubehör
Lumberg Automation
28046 RKMCK 3
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.