| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3744422 Herst.-Nr.: 9305.0401.4 EAN/GTIN: 4008224459037 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Steckdosenleiste Kabellänge = 2m Anzahl der Buchsen = 5 Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt Betriebsspannung = 250 V ac Nennstrom abgewickelt = 16A Überspannungsschutz = Ja Schaltbar = Ja
Steckdosenleisten PROFIversal 19". Aluminium-Steckdosenleisten 1HE Mit 45° gedrehte Steckdosentöpfe Universelle Befestigungsmöglichkeit Wiederanschließbar, Anschlussleitung 2m H05VV-F3G1,5mm² Standard-Ausführung hat 8 Steckdosen Standard-Ausführung mit 2-poligem Schalter hat 7 Steckdosen Überspannungsschutz und Entstörfilter 16A Ausführung hat 5 Steckdosen Leitungsschutz/Differenzstrom- Kombination (RC8-E B16 A/10mA, 2-polig) hat 5 Steckdosen Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Steckdosenleiste | Kabellänge: | 2m | Anzahl der Buchsen: | 5 | Buchsentyp: | Typ F – Deutscher Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 250 V ac | Nennstrom abgewickelt: | 16A | Überspannungsschutz: | Ja | Schaltbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, verlängerungskabel weiß 2m, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp, 3744422, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Kopp, 930504014, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 61,97* | € 79,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,76* | € 94,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,65* | € 102,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,44* | € 106,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,87* | € 138,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|