Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKMelectronic Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 24 V, 0°C → +800°C für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LKMelectronic Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 24 V, 0°C → +800°C für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-3707776
Hersteller:
     LKM electronic
Herst.-Nr.:
     LKM 101/K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Thermoelement Typ K
Versorgungsspannung = 24 V
Durchmesser = 44 mm
Minimaler Temperatureingang = 0°C
Maximaler Temperatureingang = +800°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = LKM 101
Tiefe = 26.5mm

Messumformer für Anschlusskopf, Form B (DIN) für Pt100 und Thermoelemente, Typ K. Analoge Temperaturmessumformer für Pt100 Sensoren und Thermoelemente Typ K Schraubklemmen, Klemmbereich 0,13 bis 1,5mm ;sup>2 ;/sup> Sensor-Bruch und Kurzschluss-Erkennung EMV nach EN 50081-1 und EN 50082-2
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Thermoelement Typ K
Versorgungsspannung:
24 V
Durchmesser:
44 mm
Minimaler Temperatureingang:
0°C
Maximaler Temperatureingang:
+800°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
LKM 101
Tiefe:
26.5mm
Weitere Suchbegriffe: 3707776, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, LKMelectronic, LKM101K2, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3630222
ab € 107,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.