Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Automotive Kabel 1.5 mm² 100m Grün Ø 2.3mm 19/0,32 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3694872
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ACW0219-1.50-5
EAN/GTIN:
     5059040609822
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.5 mm²
Mantelfarbe = Grün
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,32 mm
Länge = 100m
Betriebsspannung = 50 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = ACW
Außenmantelmaterial = PVF

Empfohlener Ersatze für Typ 62™ Kfz-Draht. ACW Hochtemperaturkabel für konstruktive Kabelbäume. ACW-Kabel ist ein Verbundkabel mit einer festen, unter Strahlung vernetzten Außenlage aus Fluorcopolymer. Diese Außenlage wird mit unter Strahlung vernetztem Polyolefin verklebt. Das ACW-Kabel verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und ist beständig gegen in der Automobilbranche verwendete Öle, Bremsflüssigkeiten, Frostschutzmittel und Kraftstoffe. Eigenschaften und Vorteile:. * Hohe Betriebstemperatur bis zu 150 °C * Ausgelegt für den Einsatz im heißen Motorraum * Ausgezeichnete mechanische Festigkeit * Ideal für Verkabelungen in Kraftfahrzeugen * Leistung wie ETFE bei geringeren Kosten * Kleiner, leichter und flexibler * Sehr gut verträglich mit anderen in Kraftfahrzeugen verwendeten Werkstoffen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelfarbe:
Grün
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,32 mm
Länge:
100m
Betriebsspannung:
50 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
ACW
Außenmantelmaterial:
PVF
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m grün, litze, litze 100m, 3694872, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, ACW02191505, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
pro Rolle
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 121,89*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 155,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 155,27*
€ 184,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 150,41*
€ 178,99
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 138,36*
€ 164,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 124,72*
€ 148,42
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 111,61*
€ 132,82
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1161* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PMDR-5
ab € 2,22*
Zubehör
Panduit
PMDR-6
ab € 3,29*
Zubehör
Multicomp
PP002047
ab € 5,40*
Zubehör
Multicomp
SPC35261.
ab € 2,26*
Zubehör
RS Pro
3822847
ab € 32,30*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.