Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Automotive Kabel 1.5 mm² 100m Rot Ø 2.3mm 19/0,32 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3694866
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ACW0219-1.50-2
EAN/GTIN:
     4044773393446
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.5 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,32 mm
Länge = 100m
Außendurchmesser = 2.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = ACW
Litzengröße = 0,32 mm

Empfohlener Ersatze für Typ 62™ Kfz-Draht. ACW Hochtemperaturkabel für konstruktive Kabelbäume. ACW-Kabel ist ein Verbundkabel mit einer festen, unter Strahlung vernetzten Außenlage aus Fluorcopolymer. Diese Außenlage wird mit unter Strahlung vernetztem Polyolefin verklebt. Das ACW-Kabel verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und ist beständig gegen in der Automobilbranche verwendete Öle, Bremsflüssigkeiten, Frostschutzmittel und Kraftstoffe. Eigenschaften und Vorteile:. * Hohe Betriebstemperatur bis zu 150 °C * Ausgelegt für den Einsatz im heißen Motorraum * Ausgezeichnete mechanische Festigkeit * Ideal für Verkabelungen in Kraftfahrzeugen * Leistung wie ETFE bei geringeren Kosten * Kleiner, leichter und flexibler * Sehr gut verträglich mit anderen in Kraftfahrzeugen verwendeten Werkstoffen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,32 mm
Länge:
100m
Außendurchmesser:
2.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
ACW
Litzengröße:
0,32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 1,5 mm² rot, litze, litze 100m, 3694866, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, ACW02191502, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,51*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1151* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 156,07*
€ 185,72
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 150,36*
€ 178,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 138,35*
€ 164,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 126,73*
€ 150,81
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 111,51*
€ 132,70
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3822847
ab € 41,23*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.