Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Automotive Kabel 1.1 mm² 100m Weiß Ø 2mm 19/0,26 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Automotive Kabel 1.1 mm² 100m Weiß Ø 2mm 19/0,26 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-3694844
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ACW0219-1.00-9
EAN/GTIN:
     5059040568631
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.1 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,26 mm
Länge = 100m
Betriebsspannung = 50 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = ACW
Litzenzahl = 19

Empfohlener Ersatze für Typ 62™ Kfz-Draht. ACW Hochtemperaturkabel für konstruktive Kabelbäume. ACW-Kabel ist ein Verbundkabel mit einer festen, unter Strahlung vernetzten Außenlage aus Fluorcopolymer. Diese Außenlage wird mit unter Strahlung vernetztem Polyolefin verklebt. Das ACW-Kabel verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und ist beständig gegen in der Automobilbranche verwendete Öle, Bremsflüssigkeiten, Frostschutzmittel und Kraftstoffe. Eigenschaften und Vorteile:. * Hohe Betriebstemperatur bis zu 150 °C * Ausgelegt für den Einsatz im heißen Motorraum * Ausgezeichnete mechanische Festigkeit * Ideal für Verkabelungen in Kraftfahrzeugen * Leistung wie ETFE bei geringeren Kosten * Kleiner, leichter und flexibler * Sehr gut verträglich mit anderen in Kraftfahrzeugen verwendeten Werkstoffen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.1 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,26 mm
Länge:
100m
Betriebsspannung:
50 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
ACW
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze weiß, 3694844, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, ACW02191009, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,96*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9396* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 127,28*
€ 151,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 124,17*
€ 147,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 113,96*
€ 135,61
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 106,78*
€ 127,07
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 93,96*
€ 111,81
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3822847
ab € 32,38*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.