Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 1W/m·K, Gap Pad VO Ultra Soft Selbstklebend, Stärke 0.04Zoll, 200 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3673207
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GPVOUS-0.040-AC-00-200X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 200 x 100mm
Dicke = 0.04Zoll
Länge = 200mm
Breite = 100mm
Wärmeleitfähigkeit = 1W/m·K
Material = Gap Pad VO Ultra Soft
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore OO 5
Material Markenname = Gap Pad VO Ultra Soft
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

Gap Pad Vo ®/GAP Pad Vo ® Ultra Soft und GAP Pad 2000 thermische Verbindungen. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter. Angepasst für elektrische Isolierung und als thermische Verbindungen an Baugruppen von Komponenten, bei denen die Höhe variiert. Das Material hat eine ausgezeichnete Elastizität. Die verfügbaren Stärken (0,5; 1; 2; 3 und 4 mm) bedeuten, dass GAP-Pads verwendet werden können, wenn die Struktur der Oberfläche variiert. Die Serie Ultra Soft hat die gleichen Eigenschaften, ist jedoch weicher und formbarer. Die Serie GAP Pad 2000 hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit mit 2 W/mk. Der druckempfindliche Klebstoff auf einer Seite sorgt für ausgezeichnete Oberflächenhaftung. Spaltpolsterprodukte in den Größen 200 x 100 mm sind in Standard- oder Klebstoffversionen (AC) erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
200 x 100mm
Dicke:
0.04Zoll
Länge:
200mm
Breite:
100mm
Wärmeleitfähigkeit:
1W/m·K
Material:
Gap Pad VO Ultra Soft
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore OO 5
Material Markenname:
Gap Pad VO Ultra Soft
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 3673207, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GPVOUS0040AC00200X100, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.