Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirax Sarco Kupferlegierung Automatische Entlüftung, A'Gew.Fitting BSP1/4, I'Gew-Anschl. BSPP1/2 10 bar, H 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spirax Sarco Kupferlegierung Automatische Entlüftung, A'Gew.Fitting BSP1/4, I'Gew-Anschl. BSPP1/2 10 bar, H 105mm
Spirax Sarco Kupferlegierung Automatische Entlüftung, A'Gew.Fitting BSP1/4, I'Gew-Anschl. BSPP1/2 10 bar, H 105mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3656820
Hersteller:
     Spirax Sarco
Herst.-Nr.:
     170400
EAN/GTIN:
     5059045493778
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Heizungs Entlüftungsventil
heizungs entlüftungsventil
Innengewinde-Anschluss = BSPP1/2
Außengewinde Fitting = BSP1/4
Gehäusematerial = Kupferlegierung
Höhe = 105mm
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Innengewinde-Größe = 1/2Zoll
Außengewinde Größe = 1/4Zoll
Thread-Standard = BSP

Automatische Entlüftung AE30A. Die Entlüfter AE30 und AE30A wurden eigens zum Entfernen von Luft und anderen nicht kondensierbaren Gasen aus industriellen und kommerziellen Warm- und Kaltwassersystemen entwickelt. Dies fördert die Zirkulation von unter Druck stehenden Flüssigkeiten. Typische Bereiche, in denen dies angewendet werden kann, sind Saugleitungen von Pumpen, Wasservorratsbehälter, Mischtanks und Kaltwasserleitungen. Die Konstruktionsmaterialien entsprechen den Anforderungen des Water Research Centre (WRc) und M ;E3 Zuverlässiger, leckagefreier Betrieb AE30A hat ein eingebautes Rückschlagventil Kompaktes Gehäusedesign Ein Ventil deckt alle Betriebsbedingungen ab, was die Auswahl und den Austausch vereinfacht Einfache Hebel- und Schwimmerbedienung. Zuverlässiger, leckagefreier Betrieb. AE30A hat ein eingebautes Rückschlagventil. Kompakte Bauform. Ein Ventil deckt alle Betriebsbedingungen ab, was Auswahl und Austausch vereinfacht. Einfache Hebel- und Schwimmerbetätigung
Weitere Informationen:
Innengewinde-Anschluss:
BSPP1/2
Außengewinde Fitting:
BSP1/4
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Höhe:
105mm
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Innengewinde-Größe:
1/2Zoll
Außengewinde Größe:
1/4Zoll
Thread-Standard:
BSP
Weitere Suchbegriffe: 3656820, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Entlüftungsventile, Spirax Sarco, 170400, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Air Eliminators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,60*
€ 464,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.