Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Gleichrichter Diode Gemeinsame Kathode, 80V / 300mA, 3-Pin SOD-416


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-363332
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAN222
EAN/GTIN:
     5059043126241
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-416
Dauer-Durchlassstrom max. = 300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 80V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Schaltdioden, ROHM
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-416
Dauer-Durchlassstrom max.:
300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
80V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, 363332, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, DAN222, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, DAN222TL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.