Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prysmian Einzeladerleitung 2.5 mm² 100m Grün/Gelb Ø 3.6mm 7/0,67 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-363301
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     20147325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2.5 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Aderlitzen = 7/0,67 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07Z-R
Betriebsspannung = 750 V
Nennstrom = 30 A
Serie = 6491B
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,67 mm

BS EN 50525-3-41. 6491B LSZH Leerrohrkabel - H07Z-R. Das Leerrohrkabel Prysmian 6491B bietet eine schwer entflammbare, raucharme, halogenfreie Alternative (LSZH) zum Leerrohrkabel 6491X; beide Produkte haben den gleichen Aufbau, aber das 6491B bietet verschiedene Sicherheitsvorrichtungen für den Einsatz in Bereichen, wo Feuer, Rauch oder Abgase gefährlich für die Gesundheit oder die Geräte sein könnten. Für den Einsatz in geschlossenen Systemen und für festen Installationsschutz in oder auf Beleuchtungskörpern und innerhalb von Geräten, Schaltanlagen und Steuergeräten, besonders für Situationen, in denen bei der Verbrennung geringe Emissionen von Rauch und Kohlensäure erforderlich sind. ·Entwickelt für den Einsatz bei mittlerer mechanischer Belastung ·Halogenfrei ·Niederspannung (450/750 V) ·90 °C LSOH vernetzte Isolierung erfüllt BS EN 50363-5 Typ El 5
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Aderlitzen:
7/0,67 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07Z-R
Betriebsspannung:
750 V
Nennstrom:
30 A
Serie:
6491B
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,67 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze h07v-k1x2.50qmm grün-gelb, litze, litze 100m, 363301, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Prysmian, 20147325, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,46*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7646* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 101,95*
€ 121,32
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 100,78*
€ 119,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 95,77*
€ 113,97
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 88,39*
€ 105,18
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 76,46*
€ 90,99
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prysmian
AP9-WHI
ab € 22,69*
Zubehör
Prysmian
AP007 RD100
ab € 20,73*
Zubehör
Prysmian
AP008 WT100
ab € 20,56*
Zubehör
Prysmian
U385RS01
ab € 12,99*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.