Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermoelement Typ J, Ø 1/0.2mm x 1m → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermoelement Typ J, Ø 1/0.2mm x 1m → +250°C
RS PRO Thermoelement Typ J, Ø 1/0.2mm x 1m → +250°C
RS PRO Thermoelement Typ J, Ø 1/0.2mm x 1m → +250°C
RS PRO Thermoelement Typ J, Ø 1/0.2mm x 1m → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3630244
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3630244
EAN/GTIN:
     5056111991619
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 1/0.2mm
Fühlerlänge = 1m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = IEC

Thermoelemente mit Stecker. Erhältlich mit vorverdrahteten oder gegossenen Miniatur-Steckern 2m Glasfaser- oder 1m PFTE-Kabel
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
1/0.2mm
Fühlerlänge:
1m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, 3630244, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ022RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 858,84*
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.373,40*
Zubehör
RS Pro
8722590
ab € 23,88*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,15*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.