Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SMD Gleichrichter Diode, 250V / 300mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-362452
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     1SS370(F)
EAN/GTIN:
     5059041218252
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Dauer-Durchlassstrom max. = 300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 250V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A

Universal-Gleichrichterdioden, Toshiba
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Dauer-Durchlassstrom max.:
300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
250V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichter toshiba, smd diode, 362452, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Toshiba, 1SS370(F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.