Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell BX Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Aluminium, 10A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell BX Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Aluminium, 10A Anschluss M20
Honeywell BX Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Aluminium, 10A Anschluss M20
Honeywell BX Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Aluminium, 10A Anschluss M20
Artikel-Nr.:
     108EL-3623230
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BX4A3K-1A
EAN/GTIN:
     5059039203062
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Aluminium
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = M20
Serie = BX
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 146.05mm
Tiefe = 72.9mm
Schalt-Betätigungskraft = 0,45 Nm

II 2 GD EEx d IIC T6. SIRA 00 ATEX 1037. CSA. Serie BX. Explosion proof limit switches designed specifically for use in hazardous location applications. The enclosure is sealed for protection against water, corrosion, dust and oil. Für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen Abnehmbarer runder Deckel für Zugriff auf Schaltelemente und Verdrahtung Robustes Zinkgehäuse Ein 1-poliger Schließer- und ein 1-poliger Öffner-Umschaltkontakt, doppelte Unterbrechung mit Sprungkontakt Nennstrom: 10 A durchgehen Betriebstemperaturbereich: –12 bis +93°C Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Aluminium
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
BX
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
146.05mm
Tiefe:
72.9mm
Schalt-Betätigungskraft:
0,45 Nm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel ip67, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 3623230, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, BX4A3K1A, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,73*
€ 1.031,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,33*
€ 1.010,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,18*
€ 980,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,36*
€ 932,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,59*
€ 908,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
LSZ51A
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.