| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4783579 Herst.-Nr.: LSZ51A EAN/GTIN: 5059039201501 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rollenhebel Zur Verwendung mit = Serie LSZ51
EN60947-5-1, IEC947-5-1, AC15, A300 oder A600, DC13, Q300. Seitlich ansprechender Schalter. Endschalter in robuster Ausführung für seitliche Drehbewegung Erfordert Rollenhebelbewegung (RS-Best-Nr. ; 478-3579 478-3579 ) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rollenhebel | Zur Verwendung mit: | Serie LSZ51 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4783579, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, Honeywell, LSZ51A, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,99* | € 37,14* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,92* | € 39,37* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 34,74* | € 44,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|