Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Instruments FR5000 Gas Durchflussmesser 100 l/min → 1400 l/min Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3610262
Hersteller:
     KEY Instruments
Herst.-Nr.:
     2540A5A54PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 100 l/min
Durchflussrate max. = 1400 l/min
Rohrdurchmesserbereich = 1 Zoll
Verbindungstyp = 1 NPT Innengewinde
Druck max. = 6.89bar
Material = Acryl
Mediumtemperatur max. = +65°C
Serie = FR5000

Strömungsanzeiger und Röhrensockel getrennt erhältlich. Anzeige für hohen Durchfluss, Serie FR5000. Serie FR5000 ist ein präzise bearbeiteter Standard-Durchflussmesser aus Acryl für Flüssigkeiten und Gase, mit Luft- oder Wasserskalen zur direkten Ablesung. Durchflussmesser des Modells FR5000 haben einen Standard-1 -FNPT-PVC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile. Robuste einteilige, klare Acryl-Bauweise. Große Skalen für gute Ablesbarkeit. Ventil mit Anschlag bleibt unter Druck in Position. Stabgeführter Schwimmer für stabile Messungen. Anschluss-, Ventil- und O-Ring-Optionen für mehrere Anwendungen. Mehrere Anschlussoptionen für leichtere Installation. Einfache Demontage und Montage für die Wartung. Informationen zur Produktanwendung. Luftprobenahmegeräte Aquakultur. Entsalzungsanlagen. Gasanalysatoren. Medizinische Systeme. Foto-Verarbeitungseinheiten. Wasseraufbereitungs- und Verteileranlagen. Spülen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
100 l/min
Durchflussrate max.:
1400 l/min
Rohrdurchmesserbereich:
1 Zoll
Verbindungstyp:
1 NPT Innengewinde
Druck max.:
6.89bar
Material:
Acryl
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Serie:
FR5000
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser key instruments, durchflussmengenmesser, 3610262, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Key Instruments, 2540A5A54PI, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.