Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Instruments FR5000 Flüssigkeit Durchflussmesser 4 l/min → 36 l/min Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Key Instruments FR5000 Flüssigkeit Durchflussmesser 4 l/min → 36 l/min Typ Variabler Bereich
Key Instruments FR5000 Flüssigkeit Durchflussmesser 4 l/min → 36 l/min Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-3610228
Hersteller:
     KEY Instruments
Herst.-Nr.:
     2540A5L60PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 4 l/min
Durchflussrate max. = 36 l/min
Rohrdurchmesserbereich = 1 Zoll
Verbindungstyp = 1 NPT Innengewinde
Druck max. = 6.89bar
Material = Acryl
Mediumtemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur max. = +65°C

Strömungsanzeiger und Röhrensockel getrennt erhältlich. Anzeige für hohen Durchfluss, Serie FR5000. Serie FR5000 ist ein präzise bearbeiteter Standard-Durchflussmesser aus Acryl für Flüssigkeiten und Gase, mit Luft- oder Wasserskalen zur direkten Ablesung. Durchflussmesser des Modells FR5000 haben einen Standard-1 -FNPT-PVC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile. Robuste einteilige, klare Acryl-Bauweise. Große Skalen für gute Ablesbarkeit. Ventil mit Anschlag bleibt unter Druck in Position. Stabgeführter Schwimmer für stabile Messungen. Anschluss-, Ventil- und O-Ring-Optionen für mehrere Anwendungen. Mehrere Anschlussoptionen für leichtere Installation. Einfache Demontage und Montage für die Wartung. Informationen zur Produktanwendung. Luftprobenahmegeräte Aquakultur. Entsalzungsanlagen. Gasanalysatoren. Medizinische Systeme. Foto-Verarbeitungseinheiten. Wasseraufbereitungs- und Verteileranlagen. Spülen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
4 l/min
Durchflussrate max.:
36 l/min
Rohrdurchmesserbereich:
1 Zoll
Verbindungstyp:
1 NPT Innengewinde
Druck max.:
6.89bar
Material:
Acryl
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser key instruments, durchflussmengenmesser, 3610228, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Key Instruments, 2540A5L60PI, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,57*
€ 493,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,26*
€ 479,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.