Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Instruments Flo-Rite Flüssigkeit Durchflussmesser 1.5 l/min → 20 l/min Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Key Instruments Flo-Rite Flüssigkeit Durchflussmesser 1.5 l/min → 20 l/min Typ Variabler Bereich
Key Instruments Flo-Rite Flüssigkeit Durchflussmesser 1.5 l/min → 20 l/min Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-3610206
Hersteller:
     KEY Instruments
Herst.-Nr.:
     2530A4L71BVBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 1.5 l/min
Durchflussrate max. = 20 l/min
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 NPT-Innengewinde
Druck max. = 6.89bar
Material = Acryl
Mediumtemperatur max. = +65°C
Serie = Flo-Rite

Key InstrumentsDer Durchflussmesser der Serie FR4500 von Key Instruments misst die Durchflussmenge von 1,5 l/min bis 20 l/min Es handelt sich um einen Standard-, präzisionsbearbeiteten Acryl-, Durchflussmesser für Flüssigkeiten oder Gase. Es verfügt außerdem über eine direkte Ablesung von Luft- und Wasserwaagen. Die Durchflussmesser FR4500 können mit einem Steuerventil am Einlass oder gar ohne Ventil konfiguriert werden. Die O-Ringe sind als Buna-N. erhältlich Informationen zur Produktanwendung: Kompatibel mit den meisten Gasen und Flüssigkeiten. Hinweis: Befestigungsschrauben sind erforderlich (separat erhältlich.)Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/4 Zoll Anschlussart: 1/4-NPT-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 6,89 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 65 °C. Er wird für einen langfristigen störungsfreien Betrieb verwendet Gut ablesbare Skalen Messingeinsätze mit Gewinde für eine schnelle Installation Einfache Demontage und Montage für die Wartung Durable, 1-teilige, klare Acrylkonstruktion Stabiler, gut ablesbarer Schwimmer Überragende Qualität Montageeinsätze 10-32 UNF x 3/8 Zoll Er hat einen maximalen Druck von 100 PSIGAnwendungenLuftprobenahmegeräte Aquakultur Entsalzungsgeräte Gasanalysatoren Medizinische Systeme Fotoverarbeitungsgeräte Wasseraufbereitungs- und -verteilungssysteme
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
1.5 l/min
Durchflussrate max.:
20 l/min
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 NPT-Innengewinde
Druck max.:
6.89bar
Material:
Acryl
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Serie:
Flo-Rite
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser key instruments, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 20l/min, 3610206, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Key Instruments, 2530A4L71BVBN, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,52*
€ 374,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.