Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet-Wattohm Logix Sockelleisten-Kabelkanal Grau, 85 mm x 50mm, Länge 2m Alu, Seitenwand Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3596475
Hersteller:
     Planet-Wattohm
Herst.-Nr.:
     32604
EAN/GTIN:
     5059045990697
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 85 mm
Tiefe = 50mm
Kabelkanal / Kettentyp = Sockelleisten-Kabelkanal
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Geschlossen
Serie = Logix

ARTALIS® Aluminium-Kabelkanal. Eleganter Aluminium-Kabelkanal für alle tertiären Gebäudeanwendungen. Einfach und leicht verwendbar, der gleiche Kabelkanal kann an Fußleisten und Fenstersimsen angebracht werden. Mosaic® 45 Geräte werden einfach angesteckt. Der Normaclip rastet ein und verhindert, dass Mosaic® 45-Module abgerissen werden oder verrutschen. Abdeckungen werden separat geliefert; Abteile, die Leiter enthalten, müssen geerdet werden. Erhältlich in drei verschiedenen Größen, in Längen zu 2 m (Abdeckungen separat erhältlich). Ein komplettes Sortiment an Zubehör (Winkel, Endstücke usw.) ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Tiefe:
50mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Sockelleisten-Kabelkanal
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Geschlossen
Serie:
Logix
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, 3596475, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Planet-Wattohm, 32604, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet-Wattohm
48228
ab € 40,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.