Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2.5 mm², 13 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 4.2mm 7/0,67 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-359116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     359116
EAN/GTIN:
     5056070983281
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2.5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/0,67 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 28 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Standards = BS 6231
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,67 mm

Die angegebene Anzahl der Litzendrähte ist ein Nennwert und kann demzufolge schwanken. Der Nennstrom ist für einen einadrigen Draht in freier Luft bei einer Umgebungstemperatur = 35 °C angegeben. Der in Klammern angegebene Nennstrom gilt für zwei Kabel, die in einem Leerrohr o. ä. gebündelt und eingeschlossen sind. RS Pro Einadriges Steuerkabel - Typ BR. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen einadrigen Steuerkabeln. Hergestellt mit einem hochwertigen, weichgeglühten Kupferleiter und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert. Diese Kabel werden auf einer Rolle geliefert und sind die ideale Lösung für Schaltanlagen- und Steuergeräteverdrahtungen. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Betriebstemperatur von 70 °C. Nennspannung von 600 V 100 m Länge Einadriges Kabel - starrer Typ BR Isolierung: PVC Erfüllt die BS6231-Standards Schwer entflammbar. Anwendungen. Einadriges Steuerkabel hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie:. Elektrische Schaltschränke Industrielle Elektroinstallationen Kleine elektronische Geräte Relais- und Instrumententafeln Kontrollmessung Motorstarter. Warum würden Sie sich für RS Pro für ein einadriges Steuerkabel entscheiden?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/0,67 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
28 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Standards:
BS 6231
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,67 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung h07v-u1 x 2.5 schwarz 100 m, litze, litze 100m, 359116, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6ABR25BK100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,14*
€ 70,07*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 130,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 70,07*
€ 83,38
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 68,69*
€ 81,74
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 65,49*
€ 77,93
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 59,69*
€ 71,03
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,77*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
Zubehör
RS Pro
233493
ab € 22,36*
Zubehör
SES-Sterling
02010004010
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.