Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold BC7935N Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.5 → 10s, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3587178
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BC7935N.81 AC/DC24-240V 0.05S-300H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
dold&söhne multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.5 → 10s
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 3A
Spannung max. = 240V ac/dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 22.5mm
Tiefe = 97mm
Verzögerungszeit = (Erholung) <= 50ms

Nach DIN EN 61 812-1. Multifunktions- und Multispannungsrelais (BC7935). Zeitbereich von 0,05s bis 300h in 10 Zeitbereichen einstellbar 8 Funktionen parametrierbar (Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung, Ansprech- und Rückfallverzögerung, Einschaltwischend, Ausschaltwischend, Impulsgebend, Impulsformend, Taktgebend) Multispannungseingang 24 bis 240V AC/DC 1 Wechsler 3 LED-Anzeigen: Spannungsversorgung, Kontaktstellung, Blinkanzeige für Zeitablauf
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.5 → 10s
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
3A
Spannung max.:
240V ac/dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
22.5mm
Tiefe:
97mm
Verzögerungszeit:
(Erholung) <= 50ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, 3587178, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Dold, BC7935N81ACDC24240V005S300H, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966841
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.