Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom 1 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom 1 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 25 A
Artikel-Nr.:
     108EL-3582892
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2425PG
EAN/GTIN:
     5059040277977
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 V ac
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V dc
Laststrom min. = 40 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Serie = 1
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 22.9mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. UL-Zulassung; C-UL-Zulassung; VDE (einschließlich Schutz). Kühlkörper nicht inbegriffen. Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails, siehe Herstelledatenblatt. Halbleiterrelais mit integriertem Überspannungsschutz, AC-Schaltung 10 A bis 125 A. Überspannungsschutz Nullspannungsschalter Zuverlässiges Halbleiterrelais Status-LED Mikroprozessorkompatibler Eingang Schraubklemme; Kabelhalter in U-Form Betriebstemperaturbereich –40 bis +80 °C Abmessungen (HxBxT):22,9 x 45,7 x 58,4 mm Eingangs-/Ausgangskapazität: 8 pF
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 V ac
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 V dc
Laststrom min.:
40 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Serie:
1
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 22.9mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: 3582892, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D2425PG, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,66*
€ 58,85*
1 Tag
23
€ 14,99*
ab € 39,83*
€ 65,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,00*
€ 71,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,12*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.