Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3500503
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KJ16D
EAN/GTIN:
     5059039840755
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
ISO-Zylinder
Normzylinder
Anschlussgröße = M16 Buchse
Bohrungsgröße = 16mm
Material = Stahl
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse

CP95 / CP96 - Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M16 Buchse
Bohrungsgröße:
16mm
Material:
Stahl
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, smc normzylinder, iso zylinder, 3500503, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, SMC, KJ16D, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,22*
€ 18,77*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,96*
€ 19,45*
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 14,78*
€ 20,22*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 15,42*
€ 21,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D5050
ab € 12,74*
Zubehör
SMC
F5050
ab € 18,41*
Zubehör
SMC
L5050
ab € 8,88*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10050A
ab € 14,20*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12050
ab € 22,38*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13050
ab € 6,15*
Zubehör
SMC
GKM16-32
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.