Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 100 → 120V ac, 4 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 s → 10min, 100 → 120V ac, 4 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-3491308
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-4 AC100-120
EAN/GTIN:
     4547648118071
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
omron multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 100 → 120V ac
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich = 0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 3A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 4-poliger Wechsler
Breite = 21.5mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

VDE0435/P2021, EN 50081-2, EN 50082-2. UL, CSA. H3YN - 4-poliger Wechsler. Funktionen: 143, 453, 611, 612 Mehrfachfunktionen, mehrere Zeitbereiche Elektrische Lebensdauer: 200000 Schaltspiele bei Nennlast
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 120V ac
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich:
0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
3A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
4-poliger Wechsler
Breite:
21.5mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 3491308, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3YN4AC100120, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,32*
€ 62,74*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 46,08*
€ 64,02*
€ 5,90*
ab € 67,48*
€ 95,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 83,55*
€ 130,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
H3YN-4PDT
ab € 8,60*
Zubehör
Omron
PYF14A-N
ab € 3,01*
Zubehör
Omron
PY14-02
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.