Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: H3YN-4 AC100-120 ANALOGER TIMER, 120V AC, MULTIFUNKTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014544
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-4 AC100-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
omron multifunktionsrelais
Breite des Frontplattenausschnitts: 21.4 mm
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Produktpalette: H3YN Series
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Timer-Ausgang: Halbleiter
  • Anzahl Timing-Bereiche: 4 Bereich(e)
  • Nennstrom: 3 A
  • Zeit, max.: 10 min
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 25.8 mm
  • Verbindung / Anschluss: Steckverbindung
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H3YN-4 AC100-120, 4014544, 401-4544
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 38,61*
    € 51,56*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 41,33*
    € 54,94*
    € 8,95*
    ab € 46,36*
    € 63,32*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 49,01*
    € 67,85*
    € 5,90*
    ab € 66,96*
    € 94,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,85*
    € 80,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,94*
    € 77,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,36*
    € 68,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,42*
    € 67,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    H3YN-4PDT
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Omron
    PY14-02
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Omron
    PYF14A-N
    ab € 2,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.