Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 18V ac 36VA 2 Ausg. 87.2mm x 48.5mm x 60mm 750g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3472830
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 36/2/18
EAN/GTIN:
     5059041903912
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 18V ac
Nennleistung = 36VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 87.2mm
Breite = 48.5mm
Tiefe = 60mm
Abmessungen = 87.2 x 48.5 x 60mm
Gewicht = 750g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
18V ac
Nennleistung:
36VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
87.2mm
Breite:
48.5mm
Tiefe:
60mm
Abmessungen:
87.2 x 48.5 x 60mm
Gewicht:
750g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 36va, 3472830, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VCM36218, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.