Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 5VA 2 Ausg. 44mm x 33mm x 37mm 190g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3472521
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5/2/6
EAN/GTIN:
     5059041903967
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 6V ac
Nennleistung = 5VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 44mm
Breite = 33mm
Tiefe = 37mm
Abmessungen = 44 x 33 x 37mm
Gewicht = 190g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
6V ac
Nennleistung:
5VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
44mm
Breite:
33mm
Tiefe:
37mm
Abmessungen:
44 x 33 x 37mm
Gewicht:
190g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 5va, 3472521, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC526, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.