Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 118 x 120 x 37mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 118 x 120 x 37mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-3439732
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590DDFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 118 mm
Höhe Außen = 37 mm
Breite Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 118 x 120 x 37mm
Bereich = 1590
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 480g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
118 mm
Höhe Außen:
37 mm
Breite Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
118 x 120 x 37mm
Bereich:
1590
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
480g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, flanschgehäuse, 3439732, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590DDFL, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,17*
€ 23,60*
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 28,18*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 16,29*
€ 28,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,64*
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,23*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.