| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3433431 Herst.-Nr.: 934061101 EAN/GTIN: 4002044216238 |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 500mm Nennstrom = 32A Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder Nennspannung = 60V dc Anschluss A Gender = Stecker Anschluss B Gender = Stecker Anschluss A Ausrichtung = Gerade Anschluss B Ausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing Isoliermaterial = PVC Betriebstemperatur max. = +70°C
4mm Laborprogramm, Messleitung MLN 2,5mm ;sup>2 ;/sup>, 4mm Stecker. Messleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, 2,5mm ;sup>2 ;/sup> Griffhülse und Leitung trittfest Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 500mm | Nennstrom: | 32A | Messleitungstyp: | Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder | Nennspannung: | 60V dc | Anschluss A Gender: | Stecker | Anschluss B Gender: | Stecker | Anschluss A Ausrichtung: | Gerade | Anschluss B Ausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer, Messing | Isoliermaterial: | PVC | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 3433431, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934061101, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 3,58* | € 4,54* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 3,7924* | € 4,7324* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,35* | € 5,27* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,30* | € 6,30* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,70* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|