Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Kontakttechnik Meßleitung MLN 50/2,5 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249386
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934061-101
EAN/GTIN:
     4002044182595
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
SKS Kontakttechnik Meßleitung MLN 50/2,5 rt Stecktechnik 4 mm, Messleitung,
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Messleitung:
Ja
Abgreifklemme:
Nein
Prüfspitze:
Nein
Messleitungsverbinder:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Messzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 4,54*
25
€ 5,46*
ab € 3,7924*
€ 4,7324*
1
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,27*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,30*
€ 6,30*
2 Tage
98
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.