Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer R100 Carbidstahl Spiralbohrer 3.5mm x 70 mm, Anschliffwinkel 120°, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer R1003.5
Spiralbohrer R1003.5
Spiralbohrer R1003.5
Spiralbohrer R1003.5
Artikel-Nr.:
     108EL-3431407
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     R100 3.5MM
EAN/GTIN:
     7320760113769
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Serie = R100
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 3.5mm
Spitzenwinkel = 120°
Gesamtlänge = 70 mm
Stückzahl = 6
Bohranwendung = Nichteisenmetalle

Karbid-Spiralbohrer mit geradem Schaft (R100). Spiralbohrer aus massivem Hartmetall für allgemeine Bearbeitungsanwendungen mit einem Durchmesser von bis zu x4 120°-Vierfacettenpunkt für genaue Zentrierung und verbesserte Lochqualität Glanzoberfläche Hergestellt gemäß DIN338-Standards
Weitere Informationen:
Serie:
R100
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
3.5mm
Spitzenwinkel:
120°
Gesamtlänge:
70 mm
Stückzahl:
6
Bohranwendung:
Nichteisenmetalle
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, 3431407, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, R10035MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,94*
€ 22,57*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 25,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 18,79*
€ 25,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.