Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, K x 100mm Generell, max.Temp +1100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatursensor, K x 100mm Generell, max.Temp +1100 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 100mm Generell, max.Temp +1100 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 100mm Generell, max.Temp +1100 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 100mm Generell, max.Temp +1100 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 100mm Generell, max.Temp +1100 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 100mm Generell, max.Temp +1100 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-3428883
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3428883
EAN/GTIN:
     5056111988770
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Sensortyp = K
Prüfsonden Typ = Generell
Prüfsonden-Länge = 100mm
Prüfsonden-Durchmesser = 1.5mm
Temperaturmessung max. = +1100 °C
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±0,25 %
Steckertyp = Miniaturstecker

Mineralisolierte Universalsonden von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Oberflächentemperaturfühlern vom Typ K und Typ T. Da diese 2-Meter-Draht-Sonden Typ K und Typ T eine Genauigkeit von ±0,25 % beibehalten können, bieten sie eine fantastische Lösung zur Temperaturmessung. Diese Sonden bestehen aus Edelstahl 316 mit abgedichteter Silikongummispitze für eine wasserdichte Montage. Diese Konstruktion ermöglicht das Eintauchen in Flüssigkeiten und ist schnell ansprechend. Eigenschaften und Vorteile. 1,5 mm Sondendurchmesser Wasserdichter Griff Erhältlich mit den besten Genauigkeiten von ±0,25 % und ±0,15 %. Robustes Polyurethankabel. Größere Rückziehbarkeit Verbesserter Speicher für seine Wellung ungiftig 12 x 0,2-mm-Drähte, die intern für eine höhere Festigkeit verwendet werden Innenisolierung aus PTFE (Polytetrafluorethylen) für Festigkeit und Langlebigkeit. Polypropylengriffe. Polypropylen ist ein extrem robustes und Durable Material, das häufig für Milchkisten verwendet wird. Es bietet eine gute Leistung bei niedrigen Temperaturen und eine relativ hohe Schmelztemperatur. Es ist außergewöhnlich gut bei chemischen Angriffen. Anwendungen. Computer Haushaltsgeräte Kalibrierung und Messtechnik Industrielle Geräte Patientenüberwachung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfsonden Typ:
Generell
Prüfsonden-Länge:
100mm
Prüfsonden-Durchmesser:
1.5mm
Temperaturmessung max.:
+1100 °C
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±0,25 %
Steckertyp:
Miniaturstecker
Weitere Suchbegriffe: 3428883, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, KM01, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,45*
Zubehör
RS Pro
4441275
ab € 51,36*
Zubehör
RS Pro
3971488
ab € 25,34*
Zubehör
RS Pro
3971494
ab € 30,29*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.453,10*
Zubehör
RS Pro
4559988
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.