| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-340279 Herst.-Nr.: CG4A222/GBA125EF EAN/GTIN: 9004257172221 |
| |
|
| | |
| Typ: Nockenschalter = Nockenschalter mit Doppelauslösung Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Strom max. = 10A Positionenanzahl = 2 Länge = 30mm Breite = 30mm
CG 4, Industrie-Nockenschalter Kraus & Naimer-Reihe. IP65 Flanschmaße betragen 30´30mm, montierbar mit 22mm-Tastern Befestigung mit 2´MS10-Schrauben über 8mm Zentral-Bohrung Weitere Informationen: | | Typ: Nockenschalter: | Nockenschalter mit Doppelauslösung | Kontakt-Konfiguration: | Schließer/Öffner | Strom max.: | 10A | Positionenanzahl: | 2 | Länge: | 30mm | Breite: | 30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, 340279, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, CG4A222GBA125EF, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches |
| | |
| |