Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 25 mm
CK Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 25 mm
CK Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 25 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3401973
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     430001
EAN/GTIN:
     5051074300010
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Installationskanal
Kabelkanal
Schneidkapazität = 25 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Kunststoff

Rohrschneider, bis 25mm, PVC-Rohr. Für PVC Rohre, Gummischläuche, Pneumatik Schläuche, Kunststoff Kabelschutzrohre oder ähnliches Rasiermesserscharfe Klinge aus rostfreiem Stahl Leichter und stabiler Zangenkörper aus GFK
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
25 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Rohrabschneider, Rohrschneider, ck tools kabelschneider, rohrabschneider, installationskanal 60x190mm, 3401973, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, CK, 430001, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,85*
€ 35,80*
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 35,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,45*
€ 36,07*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 39,14*
€ 5,90*
ab € 27,23*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4518987
ab € 17,06*
Ähnlich
RS Pro
8280223
ab € 7,60*
Ähnlich
RS Pro
8132742
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.