Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K PVC-Rohrschneider 430001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841490-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     430001
EAN/GTIN:
     5051074300010
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Installationskanal
Kabelkanal
C.K PVC-Rohrschneider 430001

PVC-Rohrschneider

Glasfaserverstärkter Polykarbonatkörper - kräftig und leicht. Rasiermesserscharfe Edelstahlschneiden für einfaches Schneiden von: PVC-Kabelkanälen, blauen Wasserleitungen, Plastikrohren, Gummischläuchen, Pneumatikrohren, elektrischen Isolierrohren usw.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 195 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 195mm · Kapazität: 28mm · Norm: DIN ISO 9243

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Marke:
C.K
Schneidwert-Durchmesser (max.):
28 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,93*
€ 35,77*
€ 8,95*
ab € 26,49*
€ 35,95*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 39,82*
€ 5,90*
ab € 27,24*
€ 40,71*
1 Tag
108
€ 14,99*
ab € 32,14*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4518987
ab € 17,12*
Ähnlich
RS Pro
8280223
ab € 7,59*
Ähnlich
RS Pro
8132742
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.