| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3398669 Herst.-Nr.: FY 35 TF EAN/GTIN: 5059041595131 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 35mm Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit Anzahl der Befestigungslöcher = 4 Material = Gusseisen Länge = 118mm Breite = 118mm Tiefe = 46.4mm Größe Montagebohrung = 14 mm Montagebohrung Mittenabstand = 92mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 35mm | Lagereinheitstyp: | Flanschlager-Einheit | Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | Material: | Gusseisen | Länge: | 118mm | Breite: | 118mm | Tiefe: | 46.4mm | Größe Montagebohrung: | 14 mm | Montagebohrung Mittenabstand: | 92mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, 3398669, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, SKF, FY35TF, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 25,03* | € 32,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,10* | € 32,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,77* | € 33,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,15* | € 33,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,39* | € 44,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|