Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2-Loch Flanschlager aus Gusseisen, Innen-Ø 30mm, 83mm x 141.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF 2-Loch Flanschlager aus Gusseisen, Innen-Ø 30mm, 83mm x 141.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3398574
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 30 TF
EAN/GTIN:
     5060641272193
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 30mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Gusseisen
Länge = 141.5mm
Breite = 83mm
Tiefe = 42.2mm
Größe Montagebohrung = 11,5 mm
Montagebohrung Mittenabstand = 116.5mm

Zweiloch-Flanschlager, Gussgehäuse metrisch
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Gusseisen
Länge:
141.5mm
Breite:
83mm
Tiefe:
42.2mm
Größe Montagebohrung:
11,5 mm
Montagebohrung Mittenabstand:
116.5mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30, 3398574, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, SKF, FYTB30TF, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 21,71*
€ 28,80*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 30,78*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 31,17*
€ 3,19*
ab € 24,13*
€ 31,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,38*
€ 38,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
Zubehör
SKF
ECY 206
ab € 1,71*
Zubehör
SKF
YAR 206-2RF
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.